Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre miniature CUJB12-10S

  • ERIKS:14214820
Image 1
▪ Clean Series: Without Clean Series▪ Magnet: None▪ Mounting Direction: B (Lateral Mounting)▪ Bore Size: 12▪ Stroke: 10mm▪ Action: S (Single Acting Spring Return)▪ Rod End Thread: Rod End Female Thread▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

31.65 CHF/ Unitéhors TVA

34.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CUJ
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
10 mm
Raccord
M 3 mm