Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre miniature CDUJB20-10D

  • ERIKS:14213780
Image 1
▪ Clean Series: Without Clean Series▪ Magnet: D (Built-in Magnet)▪ Mounting Direction: B (Lateral Mounting)▪ Bore Size: 20▪ Stroke: 10mm▪ Action: D (Double Acting)▪ Rod End Thread: Rod End Female Thread▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

45.01 CHF/ Unitéhors TVA

48.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CUJ
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm