Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre, double effet, simple tige, faible vitesse CDUX20-30D

  • ERIKS:14206253
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 30 mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

124.09 CHF/ Unitéhors TVA

134.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CUX
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
30 mm
Raccord
M 5x0.8 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 7 bar