Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre, anti-rotation, longue course CDUK16-40D

  • ERIKS:14205786
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Alésage: 16mm
▪ Course: 40 mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

131.21 CHF/ Unitéhors TVA

141.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
40 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige anti-rotation
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 7 bar