83.48 CHF/ Unitéhors TVA
90.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CU |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Course | 50 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de tige de piston | Tige anti-rotation |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint du tige | NBR |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0.8 jusqu'à 7 bar |