Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre, anti-rotation, double effet CDUK25-40D

  • ERIKS:14205935
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Alésage: 25mm
▪ Course: 40 mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

112.11 CHF/ Unitéhors TVA

121.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
40 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige anti-rotation
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 7 bar