Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre à amortisseurs de chocs CDU20-30A

  • ERIKS:14204634
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Alésage: 20mm
▪ Taraudage: Taraudage M (alésage 20, 25) Rc (alésage 32)
▪ Course: 30 mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

119.18 CHF/ Unitéhors TVA

128.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
30 mm
Raccord
M 5 mm