Eriks
SMC

SMC Vérin à efforts renforcés, anti-rotation MGZ20-100

  • ERIKS:14209175
Image 1
▪ Montage: Modèle de base
▪ Alésage: 20mm
▪ Taraudage: M5x0.8 (20), Rc (25~80)
▪ Racleur métallique: Sans
▪ Course: 100
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

398.82 CHF/ Unitéhors TVA

431.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MGZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm