Eriks
SMC

SMC Vérin à bride pivotantes, modèle double guidage MK2TB20-10L

  • ERIKS:14204396
Image 1
▪ Montage: B (Trous traversants, taraudage des deux extrémités, commun)
▪ Alésage: 20mm
▪ Orifice du vérin: Filetage M: Alésage 20, 25
▪ Rc: Alésage 32 à 63
▪ Course: 10mm
▪ Sens de direction: L (Sens anti-horaire)
▪ Options: Standard (taraudage)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

251.25 CHF/ Unitéhors TVA

271.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MK2T
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm