Eriks
SMC

SMC Vérin à 3 positions RZQA32TF-200-100

  • ERIKS:14205756
Image 1
▪ Montage: A (Extrémités taraudées)
▪ Alésage: 32mm
▪ Taraudage: TF (Taraudage G)
▪ Course totale: 200 mm
▪ Première course: 100mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

314.82 CHF/ Unitéhors TVA

340.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RZQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
200 mm
Filetage
G1/8 in