

178.68 CHF/ Unitéhors TVA
193.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CP96 |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 15552 |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Course | 50 mm |
Filetage | G3/8 in |