Eriks
SMC

SMC Verblockrelais G1/4 für Tieftemperatur EIL201-F02-L

  • ERIKS:14000790
Image 1
▪ Utilisé en cas de défaillance d'une source ou d'une conduite de raccordement à l'alimentation pneumatique sur la ligne de contrôle d'un système pneumatique
▪ Trois options : Simple effet, double effet, 3 voies
▪ Double effet : Retient la pression sur la zone d'utilisation en fonctionnement d'urgence jusqu'à ce que la source pneumatique soit rétablie
▪ 3 voies : Changement de l'orifice d'alimentation en cas de problème
▪ Taille de raccordement : 1/4
▪ Options : Haute température (-5 à 100 °C) / Basse température (-30 à 60 °C) / Pièces externes sans cuivre.
Ajouter à la liste

236.92 CHF/ Unitéhors TVA

256.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
IL200