

54.16 CHF/ Unitéhors TVA
58.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | ZPT |
Matériau | NBR |
Diamètre | 20 mm |
Forme de la ventouse | Soufflet |
Raccord | 6mm |