

12.08 CHF/ Unitéhors TVA
13.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | ZPT |
Matériau | NBR |
Diamètre | 32 mm |
Forme de la ventouse | Plat |
Couleur | Noir |
Raccord | R1/8 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |