Eriks
SMC

SMC VDMA-Zyl. m.Magnetring 160x800Hub C95SDB160-800

  • ERIKS:13971033
Image 1
▪ Selon ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
▪ Capable de Détecteurs
Ajouter à la liste

1'200.37 CHF/ Unitéhors TVA

1'297.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C95
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6431
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
160 mm
Course
800 mm
Filetage
G3/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier au carbone
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar