SMC Vannes pour réfrigérants, commande pneumatique SGCA421A-10G25
ERIKS:14214419
▪ Série: 4 (SGC400) ▪ Type de distributeur: 1 (Normalement fermé) ▪ Matériau des joints: A (NBR) ▪ Plage de pression: 10 (de 0 à 1 MPa) ▪ Taraudage: G (G (ISO1179)) ▪ Orifice: 25 (1) ▪ Emplacement des fixations: Sans fixation ▪ Détecteur: Sans détecteur (sans aimant) ▪ Longueur du câble: 0.5 m (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur) ▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)