Eriks
SMC

SMC Vanne de process 2/2 pour le contrôle du débit VNB404B-F25A

  • ERIKS:13994886
Image 1
▪ Code du pays: Japon, Asie, Australie
▪ Taille: 4 [ø25(ø16)]
▪ Type de distributeur: 4 [N.F. (Pression d'utilisation 1MPa)]
▪ Prétéfloné: B (Joint en Viton)
▪ Matériau du corps: Standard (Corps en bronze)
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 25A (1)
▪ Fixation: Sans
Ajouter à la liste

158.09 CHF/ Unitéhors TVA

170.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VNB
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Pression de travail maximum
1 MPa
Fonction
2/2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C