Eriks
SMC

SMC Vanne de process 2/2 pour le contrôle du débit VNB211BS-15A-5DZ-Q

  • ERIKS:14173497
Image 1
▪ Code du pays: Japon, Asie, Australie
▪ Taille: 2 [ø15(ø11)]
▪ Type de distributeur: 1 [NF (Pression d'utilisation 0.5 MPa)]
▪ Prétéfloné: B (Joint en Viton)
▪ Matériau du corps: S (Corps en acier inox)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Orifice: 15A (1/2)
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble: DZ (Connecteur DIN avec indicateur lumineux et protection de circuit)
▪ Fixation: Sans
▪ Marque CE: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

215.12 CHF/ Unitéhors TVA

232.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VNB