Eriks
SMC

SMC Vanne 2/2 pour réfrigérants, pilote intégré SGC421A-16G25Y-5DZ

  • ERIKS:14206682
Image 1
▪ Série: 4 (SGC400)
▪ Type de distributeur: 1 (Normalement fermé)
▪ Matériau des joints: A (NBR)
▪ Plage de pression: 16 (de 0 à 1.6 MPa)
▪ Taraudage: G (G (ISO1179))
▪ Orifice: 25 (1)
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: D (Connecteur DIN)
▪ Protection de circuit: Z (Indicateur lumineux et protection de circuit)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Emplacement des fixations: Sans fixation
▪ Détecteur: Sans détecteur (sans aimant)
▪ Câble: 0.5 m (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

345.59 CHF/ Unitéhors TVA

373.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
SGC