Eriks
SMC

SMC Vanne 2/2 pour réfrigérants, pilote intégré SGC221A-10G15Y-5WZ

  • ERIKS:13993002
Image 1
▪ Série: 2 (SGC200)
▪ Type de distributeur: 1 (Normalement fermé)
▪ Matériau des joints: A (NBR)
▪ Plage de pression: 10 (de 0 à 1 MPa)
▪ Taraudage: G (G (ISO1179))
▪ Orifice: 15 (1/2)
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: W (Connecteur M12)
▪ Protection de circuit: Z (Indicateur lumineux et protection de circuit)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Emplacement des fixations: Sans fixation
▪ Détecteur: Sans détecteur (sans aimant)
▪ Câble: 0.5 m (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

288.87 CHF/ Unitéhors TVA

312.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
SGC