Eriks
SMC

SMC Vakuumsauger ZPT10DNK10-06-A10

  • ERIKS:13996220
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
▪ Ventouses profondes
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

53.15 CHF/ Unitéhors TVA

57.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
10 mm
Raccord
6mm