Eriks
SMC

SMC Vakuumsauger ZPR50CNK10-08-A14

  • ERIKS:13996138
Image 1
▪ Diamètre de la ventouse: 50 (Plate + plate nervurée+ à soufflet)
▪ Types de ventouse: C (Plate nervurée)
▪ Matériau: N (NBR)
▪ Rotation: K (Anti-rotation)
▪ Course: 10mm
▪ Raccord du vide: 08 (Raccord instantané Ø8)
▪ Taraudage de montage: A14 (M14X1)
Ajouter à la liste

70.54 CHF/ Unitéhors TVA

76.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPR
Matériau
NBR
Diamètre
50 mm
Forme de la ventouse
Plat nervuré
Raccord
6mm