Eriks
SMC

SMC Vakuumsauger ZPR25CNK10-06-A10

  • ERIKS:13996108
Image 1
▪ Diamètre de la ventouse: 25 (Plate + Plate nervurée + Profonde + Soufflets)
▪ Types de ventouse: C (Plate nervurée)
▪ Matériau: N (NBR)
▪ Rotation: K (Anti-rotation)
▪ Course: 10mm
▪ Raccord du vide: 06 (Raccord instantané Ø6)
▪ Taraudage de montage: A10 (M10X1, Not Available for Mounting CT, UT)
Ajouter à la liste

61.34 CHF/ Unitéhors TVA

66.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPR
Matériau
NBR
Diamètre
25 mm
Forme de la ventouse
Plat nervuré
Raccord
6mm