Eriks
SMC

SMC Vakuumerzeuger ZR115S1-K25LOZ-F-Q

  • ERIKS:14206596
Image 1
▪ Diamètre de la buse: ø1.5
▪ Pression du vide: S (-85 KPa{-640 mmHg})
▪ Echappement: 1 (Silencieux)
▪ Vanne: K2 (NF+NF)
▪ Vanne de pilotage: DC 1W (avec indicateur lumineux 1.05 W) Ou sans en l'absence de vanne
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble 1: LO (Bouchon L sans connecteur)
▪ Protection de circuit: Z (Indicateur lumineux + protection de circuit)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion (Ou sans dans le cas de commande pneumatique ou en l'absence de vanne)
▪ Détecteur pour filtre d'aspiration.: F (Filtre d'aspiration)
▪ Spécifications de sortie: Sans (ou collecteur ouvert NPN 1 sortie avec ZSE2)
▪ Caractéristiques de l'unité: Sans
▪ Câble 2: Fil noyé (ou aucun câble avec filtre ou ZSE30A)
▪ Option: Fixation A ou B
▪ Q: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

404.73 CHF/ Unitéhors TVA

437.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZR