▪ Diamètre de la buse: ø1.3
▪ Style du corps: 2 (Unité simple sans vanne)
▪ Silencieux: Sans (Standard)
▪ Position de l'orifice du vide: Connexion latérale/sur la base
▪ Pression d'alimentation: H (0.5 MPa)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Caractéristiques de la vanne: Sans vanne
▪ Vanne de pilotage: DC 1W (avec indicateur lumineux 1.5 W) Ou sans en l'absence de vanne
▪ Tension: Sans
▪ Câble 1: Sans
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion (Ou sans en l'absence de vanne)
▪ Capteur de vide: Sans
▪ Câble 2: Câble à fil noyé (ou aucun en l'absence de détecteur)
▪ Q: Q (Marque CE)