Eriks
SMC

SMC Vakuumerzeuger ZM131H-K5LZ-E55L-Q

  • ERIKS:14206316
Image 1
▪ Diamètre de la buse: ø1.3
▪ Style du corps: 1 (Unité simple avec vanne)
▪ Silencieux: Sans (Standard)
▪ Position de l'orifice du vide: Connexion latérale/sur la base
▪ Pression d'alimentation: H (0.5 MPa)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Caractéristiques de la vanne: K [Clapet de dépression + vanne de purge]
▪ Vanne de pilotage: DC 1W (avec indicateur lumineux 1.5 W) Ou sans en l'absence de vanne
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble 1: LZ (Bouchon L avec protection de circuit)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion (Ou sans en l'absence de vanne)
▪ Capteur de vide: E55 [1 réglage, sortie non analogique (PNP), 3 rév. réglage]
▪ Câble 2: L (Fil noyé câble 3 m)
▪ Q: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

449.39 CHF/ Unitéhors TVA

485.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZM