Eriks
SMC

SMC Vakuumerzeuger ZM101HF-K5LOZ-Q

  • ERIKS:14206285
Image 1
▪ Venturi avec distributeur et détecteur (mm)
▪ Diamètre de la buse : 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm, 1.3 mm, 1.5 mm
▪ Modèles de corps avec ou sans distributeur
▪ Silencieux standard ou à haute réduction du bruit
▪ Nombreuses options de connecteurs et de câbles
▪ Nombreux modèles de vacuostats
▪ Nombreuses options de connexions électriques pour vacuostat
Ajouter à la liste

263.41 CHF/ Unitéhors TVA

284.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZM