Eriks
SMC

SMC Vakuumerzeuger ZM073H-J5LZ-Q

  • ERIKS:14206280
Image 1
▪ Diamètre de la buse: ø0.7
▪ Style du corps: 3 (Embase avec vanne)
▪ Silencieux: Sans (Standard)
▪ Position de l'orifice du vide: Connexion latérale/sur la base
▪ Pression d'alimentation: H (0.5 MPa)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Caractéristiques de la vanne: J [Vanne pour le vide uniq.]
▪ Vanne de pilotage: DC 1W (avec indicateur lumineux 1.5 W) Ou sans en l'absence de vanne
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble 1: LZ (Bouchon L avec protection de circuit)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion (Ou sans en l'absence de vanne)
▪ Capteur de vide: Sans
▪ Câble 2: Câble à fil noyé (ou aucun en l'absence de détecteur)
▪ Q: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

212.52 CHF/ Unitéhors TVA

229.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZM