▪ Diamètre de la buse: ø0.7
▪ Style du corps: 3 (Embase avec vanne)
▪ Silencieux: Sans (Standard)
▪ Position de l'orifice du vide: Connexion latérale/sur la base
▪ Pression d'alimentation: H (0.5 MPa)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Caractéristiques de la vanne: B [Venturi (NO)+ vanne de purge]
▪ Vanne de pilotage: DC 1W (avec indicateur lumineux 1.5 W) Ou sans en l'absence de vanne
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble 1: LZ (Bouchon L avec protection de circuit)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion (Ou sans en l'absence de vanne)
▪ Capteur de vide: Sans
▪ Câble 2: Câble à fil noyé (ou aucun en l'absence de détecteur)
▪ Q: Q (Marque CE)