▪ Diamètre de la buse: ø0.7
▪ Style du corps: 3 (Embase avec vanne)
▪ Silencieux: Sans (Standard)
▪ Position de l'orifice du vide: Connexion latérale/sur la base
▪ Pression d'alimentation: H (0.5 MPa)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Caractéristiques de la vanne: A [Venturi (NO) uniq.]
▪ Vanne de pilotage: DC 1W (avec indicateur lumineux 1.5 W) Ou sans en l'absence de vanne
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble 1: LN (Bouchon L sans câble)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion (Ou sans en l'absence de vanne)
▪ Capteur de vide: E55 [1 réglage, sortie non analogique (PNP), 3 rév. réglage]
▪ Câble 2: CL (Longueur du câble de connecteur 3.0 m)
▪ Q: Q (Marque CE)