Eriks
SMC

SMC Unité de guidage, amortisseurs de chocs intégré, guides à billes et guides lisses CDBXWM25-175

  • ERIKS:14210889
Image 1
▪ Vérin: DB (Détecteur/Montage du boîtier)
▪ Type de guidage: M (Guide lisse)
▪ Alésage: 25mm
▪ Course: 175 mm
▪ Verrouillage de tige: Sans
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

929.14 CHF/ Unitéhors TVA

1'004.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CXW
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
175 mm
Filetage
R1/8 in