Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUZ0425BU-100 4x2.5mm bleu 100 mètre

  • ERIKS:12724590
Image 1
▪ Taille: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

92.15 CHF/ Unitéhors TVA

99.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TUZ
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu