Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUS0805N-20 8x5mm opaque 20 mètre

  • ERIKS:12724748
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Couleur: N (Opaque)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

87.05 CHF/ Unitéhors TVA

94.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TUS
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
6 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Opaque