Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU1610BU-20 16x10mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:12148304
Image 1
▪ Taille: 1610 (Diam. ext. Ø16 diam. int. Ø10)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

164.71 CHF/ Unitéhors TVA

178.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu