Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU1208BU-20 12x8mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24139062
Image 1
▪ Taille: 1208 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø8)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

82.04 CHF/ Unitéhors TVA

88.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu