Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU0805YR-100 8x5mm orange 100 mètre

  • ERIKS:12724528
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Couleur: YR (Orange)
▪ Longueur du rouleau: 100 (Rouleau de 100 m)
Ajouter à la liste

180.78 CHF/ Unitéhors TVA

195.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Orange