Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU0604S1-100 6x4mm argent 100 mètre

  • ERIKS:12724523
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Couleur: S1 (Argent)
▪ Longueur du rouleau: 100 (Rouleau de 100 m)
Ajouter à la liste

100.70 CHF/ Unitéhors TVA

108.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Argenté