Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU0425W-20 4x2.5mm blanc 20 mètre

  • ERIKS:24138997
Image 1
▪ Taille: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

9.27 CHF/ Unitéhors TVA

10.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Blanc