Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TIUB05BU-20 4.76x3.18mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:12724678
Image 1
▪ Taille: 05 (Diam ext Ø4.76 Diam interne Ø3.18)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

32.62 CHF/ Unitéhors TVA

35.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TIUB
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
3.18 mm
Diamètre extérieur
4.76 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu