Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TAU0604B-100 6x4mm noir 100 mètre

  • ERIKS:12724541
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

390.82 CHF/ Unitéhors TVA

422.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TAU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
9 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir