74.05 CHF/ Unitéhors TVA
80.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | TAS |
Matériau du tuyau | PA (nylon) |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 12 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 40 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Noir |