815.48 CHF/ Unitéhors TVA
881.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | TL |
Matériau du tuyau | PFA |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 6 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 260 °C |
Longueur du rouleau | 10 m |
Couleur | Transparent |