Eriks
SMC

SMC Tube PFA 3/8" TIL11-50 transparent 50 mètre

  • ERIKS:12724829
Image 1
▪ Taille: 11 (3/8")
▪ Longueur du rouleau: 50 (Rouleau de 50 m)
Ajouter à la liste

2'008.11 CHF/ Unitéhors TVA

2'170.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TIL
Matériau du tuyau
PFA
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Diamètre nominale
3/8 in