Eriks
SMC

SMC Tube PFA 1/4" TIL07-20 transparent 20 mètre

  • ERIKS:12724646
Image 1
▪ Taille: 07 (1/4")
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

383.10 CHF/ Unitéhors TVA

414.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TIL
Matériau du tuyau
PFA
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Transparent
Diamètre nominale
1/4 in