Eriks
SMC

SMC Tube PFA 1/2" TIL13-2S transparent 2 mètre

  • ERIKS:12724621
Image 1
▪ Taille: 13 (1/2")
▪ Longueur du rouleau: 2S (2m droit)
Ajouter à la liste

195.29 CHF/ Unitéhors TVA

211.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TIL
Matériau du tuyau
PFA
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
2 m
Couleur
Transparent
Diamètre nominale
1/2 in