Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH1209N-20 12x9mm transparent 20 mètre

  • ERIKS:12647939
Image 1
▪ Taille du tube: 1209 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø9)
▪ Couleur: N (Opaque)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

515.95 CHF/ Unitéhors TVA

557.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Transparent