Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH1008B-20 10x8mm noir 20 mètre

  • ERIKS:12724638
Image 1
▪ Taille du tube: 1008 (Diam. ext. Ø10 mm, Diam. int. Ø8 mm)
▪ Couleur: B [Noir (Opaque)]
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

444.52 CHF/ Unitéhors TVA

480.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir