157.60 CHF/ Unitéhors TVA
170.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | TH |
Matériau du tuyau | FEP |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 2.3 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Transparent |