

40.31 CHF/ Unitéhors TVA
43.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | IDK |
Matériau du tuyau | Fluoropolymère |
Diamètre intérieur | 1.2 mm |
Diamètre extérieur | 2 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 7 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 60 °C |
Couleur | Transparent |
Rayon de courbure min. | 10 mm |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |