Eriks
SMC

SMC TU0604PU1-20 PU-Schlauch Rollenlänge 20

  • ERIKS:14209173
Image 1
▪ Disponible en 8 couleurs standard
▪ Disponible dans 2 tailles de rouleaux
▪ Pression d'utilisation maxi 0.8 MPa à 20°C
Ajouter à la liste

20.16 CHF/ Unitéhors TVA

21.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Pourpre